- マイクロファイバースポンジ 洗車用 モノタロウ 88992715 - マイクロファイバースポンジ 洗車用 モノタロウ 88992715 - マイクロファイバースポンジ 洗車用 モノタロウ 88992715

マイクロファイバースポンジ 洗車用

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88992715 品番-
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マイクロファイバーに覆われたスポンジですので、ボディに傷をつけにくく、泡立ちもいい洗車スポンジです。

適合用途洗車 用途車輌の洗車や清掃作業に。 材質ポリウレタン、ポリエステル 寸法(mm)215×105×50 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※初めに使用する際は、水やぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。
※染色されているため、初回仕様時に多少の色落ちがある場合がありますので、気になる方は一度手洗いをした上でご使用ください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
洗車用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

持った感じ大きさがちょうどよく、持ちやすくて便利でした。

対象商品:
88992715
2025-10-21
用途:
トラック、自家用車の洗車用
運輸・通信業

何より安いですし、スポンジより耐久性もありそうですし使いやすいと思います。

対象商品:
88992715
2025-08-14
用途:
柔らかい素材
製造業

泡立ちも良く、塗面に優しそうな素材でいつも愛用しています。

2025-03-20
用途:
自動車洗車
農・林・水産業

洗剤の馴染みも良く泡立ちが良く細かい汚れもすっきり落ちるので気に入っています。

対象商品:
88992715
2025-02-18
用途:
車の洗車に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なためガンガン使えます。ヘタってきたら交換する気でちょうどいいと思います。

対象商品:
88992715
2024-08-04
用途:
FRP風呂の洗い
サービス業

ほぼ毎日洗浄はしているのでちょっとした菱夜頃は安易に取れました。またちょうどよい大きさでまた軽いので洗浄が億劫になりにくい

対象商品:
88992715
2024-09-18
用途:
洗車
有限会社 桐和興業 様 (建設業・工事業)

柔らかくてキズが付きにくい素材なので、あしんして使用できました。とにかくコスパが最高です。

対象商品:
88992715
2024-02-15
用途:
車両用
サービス業

トラックの洗車のために購入。一般的に販売されているものとそん色なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする