自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
4400 製品制電ストレッチジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88992775
品番
4400
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
ノーフォーク、前立て比翼仕様
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
裏パルパーツイル(コーポラス)
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。