4400 4400 製品制電ストレッチジャンパー(秋冬用) 自重堂 88992924 4400 4400 製品制電ストレッチジャンパー(秋冬用) 自重堂 88992924 4400 4400 製品制電ストレッチジャンパー(秋冬用) 自重堂 88992924 4400 4400 製品制電ストレッチジャンパー(秋冬用) 自重堂 88992924

4400 製品制電ストレッチジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88992924 品番 4400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルー サイズLL 仕様ノーフォーク、前立て比翼仕様 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地裏パルパーツイル(コーポラス) 色番5 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする