4500 4500 製品制電ストレッチジャンパー(前ファスナー)(秋冬用) 自重堂 88993274 4500 4500 製品制電ストレッチジャンパー(前ファスナー)(秋冬用) 自重堂 88993274 4500 4500 製品制電ストレッチジャンパー(前ファスナー)(秋冬用) 自重堂 88993274

4500 製品制電ストレッチジャンパー(前ファスナー)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88993274 品番 4500
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様ノーフォーク 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地裏パルパーツイル(コーポラス) 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする