自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
4410 製品制電ストレッチパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88993371
品番
4410
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
アースグリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
ヒップ(cm)
88
生地
裏パルパーツイル(コーポラス)
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
29.5
生地性能
製品制電、ストレッチ
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。