4420 4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88994053 4420 4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88994053 4420 4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88994053

4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88994053 品番 4420
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)79 仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40) 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)97 生地裏パルパーツイル(コーポラス) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33 生地性能製品制電、ストレッチ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
サーバルーム作業

全体的に良いですが、ポケット直上にカラビナループがあると最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする