自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
6500 綿100%ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88995532
品番
6500
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
K2
サイズ
L
仕様
前立て比翼仕様
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
生地
ツイル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。