自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
7650 綿100%長袖オープンシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88996415
品番
7650
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
カーキ
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
107
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
69
生地
バーバリー
色番
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。