自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
7200 防寒コート(フード付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
88996607
品番
7200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン100%だから、雨を弾き風を遮る。裏ボアが温かいコートタイプの定番防寒ウエアです。素材には撥水加工を施した「ナイロン100%ツイル」を使用し、冷たい雨からワーカーを温かく守ります。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
紺
サイズ
LL
仕様
衿ボア仕様(取り外し式)、胴裏、腰ヒモ付、袖口内ジャージ仕様
種別
コート
胸囲(cm)
129
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/アクリルタフトボア
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
81
機能
防寒
生地
ツイル
色番
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。