自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
9600 防寒ブルゾン(フード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88996686
品番
9600
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
胴裏ボアで冬の厳しい寒さを完全防備。あらゆるワーキングシーンに対応するので、とても重宝がられる防寒ウエア。軽い着心地と胴裏ボアの温かさでロングセラーの名を欲しいままにしています。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アーミーグリーン
サイズ
4L
仕様
落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、内ポケット、袖口ジャージ仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
141
混率(%)
表地/ポリエステル75・レーヨン25、裏地/ポリエステルシープボア
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
機能
防寒
生地
交織タッサー
色番
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。