自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
9510 防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88996914
品番
9510
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
胴裏ボアで冬の厳しい寒さを完全防備。あらゆるワーキングシーンに対応するので、とても重宝がられる防寒ウエア。軽い着心地と胴裏ボアの温かさでロングセラーの名を欲しいままにしています。
色
アーミーグリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98〜110
仕様
膝上裏地
種別
防寒パンツ
サイズ
EL
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル75・レーヨン25、裏地/上半分:アクリルタフトボア、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
125
生地
交織タッサー
色番
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
41
生地性能
撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。