24444 製品制電半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88997885 品番 24444
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
イエロー サイズEL 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)120 混率(%)綿60%、ポリエステル40% 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)78 機能制電 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 生地CVC鹿の子 色番45 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする