自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
28060 防水防寒ブルゾン(フード付)
商品レビューを投稿する
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88997946
品番
28060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
雨、雪、風、寒さ。悪天候からワーカーを守る。ハードワーカーが求める、防水、透湿性を極限まで追求しました。雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
グリーン
サイズ
EL
仕様
フードアジャスター、衿フリース仕様、胴裏、二重衿仕様、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、裏縫い目止め・目張り加工
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
141
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
機能
防水、防寒
生地
高密度タフタ
色番
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。