色グリーン股下(cm)76ウエスト(cm)88~98仕様裏縫い目止め・目張り加工、内側シャーリング仕様、裾口フリーマジック種別防寒パンツサイズLLタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト機能防水、防寒ヒップ(cm)122生地高密度タフタ色番12RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39.5生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)