曜日別特売
28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998262

 

28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998262
28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998262
28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998262
28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998262
28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998262

28061 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
パープル
ウエスト(cm)74~80
内容量1本注文コード88998262品番28061
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

雨、雪、風、寒さ。悪天候からワーカーを守る。ハードワーカーが求める、防水、透湿性を極限まで追求しました。雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。

パープル股下(cm)76ウエスト(cm)74~80仕様裏縫い目止め・目張り加工、内側シャーリング仕様、裾口フリーマジック種別防寒パンツサイズMタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト機能防水、防寒ヒップ(cm)108生地高密度タフタ色番86RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする