28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998271 28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998271 28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998271 28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998271 28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998271

28061 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88998271 品番 28061
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

雨、雪、風、寒さ。悪天候からワーカーを守る。ハードワーカーが求める、防水、透湿性を極限まで追求しました。雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。

パープル 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜88 仕様裏縫い目止め・目張り加工、内側シャーリング仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト 機能防水、防寒 ヒップ(cm)114 生地高密度タフタ 色番86 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする