色パープル
股下(cm)76
ウエスト(cm)98〜110
仕様裏縫い目止め・目張り加工、内側シャーリング仕様、裾口フリーマジック
種別防寒パンツ
サイズEL
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト
機能防水、防寒
ヒップ(cm)130
生地高密度タフタ
色番86
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)41
生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)