28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998341 28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998341 28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998341 28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998341 28061 28061 防水防寒パンツ 自重堂 88998341

28061 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88998341 品番 28061
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

雨、雪、風、寒さ。悪天候からワーカーを守る。ハードワーカーが求める、防水、透湿性を極限まで追求しました。雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)98〜110 仕様裏縫い目止め・目張り加工、内側シャーリング仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズEL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト 機能防水、防寒 ヒップ(cm)130 生地高密度タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)41 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする