自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
30000 形態安定ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88998375
品番
30000
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
M
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿70、ポリエステル30
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
生地
SSPディオナチノクロス
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。