30000 30000 形態安定ブルゾン(秋冬用) 自重堂 88998621 30000 30000 形態安定ブルゾン(秋冬用) 自重堂 88998621 30000 30000 形態安定ブルゾン(秋冬用) 自重堂 88998621 30000 30000 形態安定ブルゾン(秋冬用) 自重堂 88998621 30000 30000 形態安定ブルゾン(秋冬用) 自重堂 88998621

30000 形態安定ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88998621 品番 30000
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルー サイズ4L 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)133 混率(%)綿70、ポリエステル30 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 生地SSPディオナチノクロス 色番25 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、形態安定 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする