34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001087 34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001087 34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001087 34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001087 34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001087 34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001087

34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89001087 品番 34002
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スモークグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿70、ポリエステル30 生地SSPディオナシーティング 色番62 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、形態安定 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする