自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
30100 綿100%形態安定ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89001595
品番
30100
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
「綿100%」形態安定素材だから、型くずれなし。綿100%の持ち味をそのまま生かした形態安定素材「純綿SSPR」だからノーアイロンで着用を実現。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
ワンポイント、ノーフォーク、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
生地
SSPウエポン
色番
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。