自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
34104 綿100%形態安定長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89002277
品番
34104
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
型くずれしない形態安定加工、「綿100%」。綿100%のナチュラルな風合いや着心地をそのまま生かした形態安定加工「純綿SSPR」。洗濯を繰り返しても縮みや型くずれが少なくシワになりにくいのが特徴です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
ワンポイント
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
首廻り(cm)
42
生地
SSPクロス
色番
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。