34101 34101 綿100%形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89002383 34101 34101 綿100%形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89002383 34101 34101 綿100%形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89002383 34101 34101 綿100%形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89002383

34101 綿100%形態安定ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89002383 品番 34101
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

型くずれしない形態安定加工、「綿100%」。綿100%のナチュラルな風合いや着心地をそのまま生かした形態安定加工「純綿SSPR」。洗濯を繰り返しても縮みや型くずれが少なくシワになりにくいのが特徴です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)綿100 生地SSPクロス 色番5 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能形態安定 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする