自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
30200 綿100%ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89002821
品番
30200
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
グリーン
サイズ
S
仕様
ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
59
生地
起毛チノクロス(ファジープリント)
色番
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。