30200 30200 綿100%ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89002943 30200 30200 綿100%ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89002943 30200 30200 綿100%ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89002943

30200 綿100%ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89002943 品番 30200
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズS 仕様ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)108 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)52 着丈(cm)59 生地起毛チノクロス(ファジープリント) 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする