30202 30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89003817 30202 30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89003817 30202 30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89003817

30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89003817 品番 30202
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ダークブルー 股下(cm)82 ウエスト(cm)89〜94 仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ サイズLL 混率(%)綿100 ヒップ(cm)122 生地起毛チノクロス(ファジープリント) 色番30 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38 裾上げ
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89003914
2019-02-28
用途:
機械の組立

暖かいが、汚れが落ちにくい。油はシミになって残る。営業、設計などの現場作業の少ない方向け。色はアースグリーンとなっているが淡く、モスグリーンに近い。PCCS色相環でp12くらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする