40320 40320 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89006425 40320 40320 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89006425 40320 40320 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89006425 40320 40320 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89006425 40320 40320 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89006425

40320 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89006425 品番 40320
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

ウイングアームRで腕の"ツッパリ"を解消。製品制電リサイクルウエア。優れた耐久性と制電性を併せもち、さまざまなハードワークに対応するリーズナブルプライスが魅力なエコアイテムです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スカイグレー サイズEL 仕様ワンポイント、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(自重堂オリジナル仕様) 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 生地ユニエコロソフトツイル 色番112 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする