※着用例

44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008543 44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008543 44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008543 44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008543 44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008543

44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89008543 品番 44304
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

腕の「つっぱり感」を解消した製品制電エコユニフォーム。過酷なハードワークから身を守るための優れた耐久性と多彩な機能を搭載したユニフォーム。腕のつっぱり感をなくすウイングアームなどの自重堂オリジナル仕様はもちろん、シンプルにまとめられたデザインも好印象です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズLL 仕様ワンポイント、ウイングアーム(自重堂オリジナル仕様)、携帯電話収納ポケット 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 首廻り(cm)44 生地ユニエコロソフトバーバリー 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする