曜日別特売
44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008577

※着用例

44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008577
44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008577
44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008577
44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008577
44304 44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89008577

44304 エコ製品制電長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
スカイグレー
内容量1着注文コード89008577品番44304
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

腕の「つっぱり感」を解消した製品制電エコユニフォーム。過酷なハードワークから身を守るための優れた耐久性と多彩な機能を搭載したユニフォーム。腕のつっぱり感をなくすウイングアームなどの自重堂オリジナル仕様はもちろん、シンプルにまとめられたデザインも好印象です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スカイグレーサイズS仕様ワンポイント、ウイングアーム(自重堂オリジナル仕様)、携帯電話収納ポケット種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)53着丈(cm)71JIS規格JIS T8118適合帯電防止首廻り(cm)41生地ユニエコロソフトバーバリー色番112RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする