自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
40400 ストレッチブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89010521
品番
40400
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
美しいフォルムで彩られた気品溢れるワーキングウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
スプレーグリーン
サイズ
M
仕様
持ちやすいファスナーライダー、ワンポイント、マジックポケット、携帯電話収納ポケット、内ポケット、ウイングアーム、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
生地
ダイヤリッチツイル
色番
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。