40401 40401 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89010941 40401 40401 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89010941

40401 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89010941 品番 40401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

美しいフォルムで彩られた気品溢れるワーキングウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)75 ウエスト(cm)101 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)126 生地ダイヤリッチツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)41 生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする