自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
40500 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89011526
品番
40500
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
アクティブワークを支える「ストレッチユニフォーム」。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
スプレーグリーン
サイズ
L
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム、深い脇ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
交織ツイル
色番
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。