40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012427 40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012427 40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012427 40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012427

40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89012427 品番 40502
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

アクティブワークを支える「ストレッチユニフォーム」。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)114 生地交織ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38 生地性能製品制電、ストレッチ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする