44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013547 44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013547 44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013547 44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013547 44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013547

44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89013547 品番 44502
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿70、ポリエステル30 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地サマークール二層トロ 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ 裾上げ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89013531
2020-07-14
用途:
夏場の屋外作業
サービス業

特に問題ありません。涼しくて良いと思います。できれば膝当てがあるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする