曜日別特売
44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013766

 

44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013766
44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013766
44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013766
44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013766
44502 44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89013766

44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ストーングレー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード89013766品番44502
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ストーングレー股下(cm)85ウエスト(cm)120仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿70、ポリエステル30機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地サマークール二層トロ色番50RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ裾上げ股下(実寸)(cm)90ハーフ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89013531
2020-07-14
用途: 夏場の屋外作業
サービス業

特に問題ありません。涼しくて良いと思います。できれば膝当てがあるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする