40602 40602 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89014922 40602 40602 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89014922 40602 40602 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89014922 40602 40602 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89014922

40602 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89014922 品番 40602
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

裏ウールだから感じる、やわらかな着心地。快適に働ける裏ウール使用。二重織りギャバのもつ独自のふくらみやハリとコシの感覚が多くのワーカーからの支持を集めています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ロックグレー 股下(cm)75 ウエスト(cm)101 仕様伝票入れポケット、オリジナルデザインボタン、システムフラップ(左) 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル95、毛5(表ポリエステル100・裏ポリエステル70/毛30) ヒップ(cm)132 生地裏ウールギャバ 色番111 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40 生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする