40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015315 40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015315 40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015315 40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015315 40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015315

40700 ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サンドベージュ サイズLL 注文コード89015315 品番40700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

伊達男なら着こなしたい、大人のブルゾン。ハイグレードな品格に、優れた耐久性を兼ね備えたブルゾン。上品なヨーロピアンテイストがあなたのシルエットを引き締めます。42201(ツータックパンツ)、42206(レディースツータックパンツ)とペアコーディネートできます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サンドベージュ サイズLL 仕様総裏、オリジナルスライダー、内ポケット、デザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)131 混率(%)ポリエステル60、綿40 着丈(cm)69 裄丈(cm)88 生地玉虫交織ツイル 色番52 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする