40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015342 40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015342 40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015342 40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015342 40700 40700 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89015342

40700 ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89015342 品番 40700
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥9,229
販売価格(税別)
8,390

伊達男なら着こなしたい、大人のブルゾン。ハイグレードな品格に、優れた耐久性を兼ね備えたブルゾン。上品なヨーロピアンテイストがあなたのシルエットを引き締めます。42201(ツータックパンツ)、42206(レディースツータックパンツ)とペアコーディネートできます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 仕様総裏、オリジナルスライダー、内ポケット、デザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル60、綿40 着丈(cm)63 裄丈(cm)79 生地玉虫交織ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする