40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89015814 40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89015814 40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89015814 40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89015814

40710 透湿撥水ブルゾン

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89015814 品番 40710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 仕様総裏、内ポケット、袖口ダブルドット釦(シャーリング仕様)、背中ベンチレーション 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/吸汗トリコット 肩幅(cm)56 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 機能透湿撥水 生地高密度タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能透湿撥水 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする