自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
40710 透湿撥水ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
89015823
品番
40710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
総裏、内ポケット、袖口ダブルドット釦(シャーリング仕様)、背中ベンチレーション
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
130
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/吸汗トリコット
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
機能
透湿撥水
生地
高密度タフタ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
透湿撥水
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。