40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89016024 40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89016024 40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89016024 40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89016024 40710 40710 透湿撥水ブルゾン 自重堂 89016024

40710 透湿撥水ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89016024 品番 40710
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
レッド サイズM 仕様総裏、内ポケット、袖口ダブルドット釦(シャーリング仕様)、背中ベンチレーション 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/吸汗トリコット 肩幅(cm)56 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 機能透湿撥水 生地高密度タフタ 色番43 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能透湿撥水 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする