曜日別特売
41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016216

 

41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016216
41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016216
41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016216
41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016216
41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016216

41200 ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ストーングレー
内容量1着注文コード89016216品番41200
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

抜群の素材感でナチュラルな着心地を演出。綿のナチュラルな着心地感とポリエステルのイージーケア性を併せもつ二層構造糸「パルパーRDX」使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ストーングレーサイズ5L仕様ワンポイント、オリジナルスライダー、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別長袖ブルゾン胸囲(cm)136混率(%)綿70、ポリエステル30肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)71生地パルパーDX起毛ツイル色番50RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89016182
2018-11-12
用途: 仕事着

チャック付きポケットとボタン付きポケットがあるので、しゃがむ方に携帯電話、ボタン側に手帳と、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする