41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016261 41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016261 41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016261 41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016261 41200 41200 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89016261

41200 ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89016261 品番 41200
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

抜群の素材感でナチュラルな着心地を演出。綿のナチュラルな着心地感とポリエステルのイージーケア性を併せもつ二層構造糸「パルパーRDX」使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズEL 仕様ワンポイント、オリジナルスライダー、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 混率(%)綿70、ポリエステル30 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 生地パルパーDX起毛ツイル 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89016182
2018-11-12
用途:
仕事着

チャック付きポケットとボタン付きポケットがあるので、しゃがむ方に携帯電話、ボタン側に手帳と、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする