自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
41201 ツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89016295
品番
41201
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
抜群の素材感でナチュラルな着心地を演出。綿のナチュラルな着心地感とポリエステルのイージーケア性を併せもつ二層構造糸「パルパーRDX」使用。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ストーングレー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
ヒップ(cm)
96
生地
パルパーDX起毛ツイル
色番
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
32
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。