45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017327 45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017327 45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017327 45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017327

45201 ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89017327 品番 45201
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

二層構造糸「パルパーRDX」を使用。肌にやさしいソフトな着心地。綿のもつやさしい着心地とポリエステルのイージーケア性を併せもつ、二層構造糸「パルパーRDX]。吸汗・速乾性に優れた素材で暑い季節に最適。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ストーングレー 股下(cm)75 ウエスト(cm)106 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 混率(%)綿70、ポリエステル30 生地パルパーDXポプリン(ワッシャー加工) 色番50 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする