41300 41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89017686 41300 41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89017686 41300 41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89017686 41300 41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89017686

41300 製品制電ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89017686 品番 41300
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズS 仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする