41301 41301 製品制電ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89017835

41301 41301 製品制電ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89017835
41301 41301 製品制電ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89017835

41301 製品制電ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ライトグリーン
ウエスト73(cm)
内容量1本注文コード89017835品番41301
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

ライトグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)73その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル100機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)99生地ダブルツイル色番26RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)33生地性能製品制電裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする