41302 41302 製品制電ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89018291 41302 41302 製品制電ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89018291 41302 41302 製品制電ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89018291

41302 製品制電ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89018291 品番 41302
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ライトグリーン 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 仕様両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)123 生地ダブルツイル 色番26 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40 生地性能製品制電 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする