41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019865 41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019865 41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019865

41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグリーン サイズLL 注文コード89019865 品番41315
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトグリーン サイズLL 仕様内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)68 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル 色番26 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする